Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Pos.-schalter Getrenn. Betätiger 3SE5232-0RV40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95217772
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE52320RV40
EAN/GTIN:
     4011209712720
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Sicherheits-Pos.-schalter Getrenn. Betätiger 3SE5232-0RV40

Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgehäuse, 31 mm Geräteanschluss 1x (M20x 1,5) Schleichschaltglieder 1Ö/1S 5 Anfahrrichtungen, der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0./-0AW. muss separat bestellt werden Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, z.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
104 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, endschalter siemens ip65, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 230v, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,77*
€ 29,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,93*
€ 31,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,10*
€ 34,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,62*
€ 35,93*
€ 3,90*
ab € 27,65*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 20,40*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3SE50000AV081AA3
ab € 14,20*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.