Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Sicherheits-Positionsschalter 3SE5232-0RV40 ohne Antrieb 1S+1O


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0171907
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE52320RV40
EAN/GTIN:
     4011209712720
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betatiger, Kunststoffgehause, 31 mm Gerateanschluss 1x (M20x 1,5) Schleichschaltglieder 1O/1S 5 Anfahrrichtungen, der dazu passende getrennte Betatiger 3SE5000-0AV0./-0AW. muss separat bestellt werden Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsuberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, z.B. von Turen, Abdeckungen oder Schutzgittern.Die Antriebskopfe in schraubenloser Montage sind um 4x90 Grad drehbar. Es sind 5 Anfahrrichtungen des Betatigers moglich, davon eine stirnseitig. Die Schaltelemente gewahrleisten eine sehr hohe Kontaktsicherheit und sind nur mit getrennt codiertem Betatiger schaltbar, die einen erhohten Manipulationsschutz gewahrleisten. LEDs zeigen den aktuellen Status des Gerats an. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Gerate sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration konnen hochste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfullt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benotigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehausegro?en, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall zur Verfugung. Ein umfangreiches Spektrum an 3D codierten Betatigern ist erhaltlich. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung bestellbar. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Der Betatiger ist nicht im Lieferumfang der Sicherheitsschalter enthalten und muss getrennt bestellt werden. Als Zubehor sind Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehor erhaltlich.Safety is a SIRIUS business.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,96*
€ 31,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,90*
€ 32,80*
€ 5,46*
ab € 26,26*
€ 36,02*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,55*
€ 37,75*
€ 3,90*
ab € 27,72*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 20,42*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3SE50000AV081AA3
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.