Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer FHDK 10P Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 20 mm → 120 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Baumer FHDK 10P Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 20 mm → 120 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Baumer FHDK 10P Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 20 mm → 120 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Baumer FHDK 10P Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 20 mm → 120 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-4981795
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDK 10P5101
EAN/GTIN:
     5060641267922
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 20 mm → 120 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <1 ms
Betriebstemperatur max. = +65°C

Fotozellen der Serie 10. Miniaturzellen. 2 m Kabel oder 4-poliger M8 Steckverbinderausgang. LED-Status und Schaltanzeige. Gegen Kurzschlüsse und Polaritätsumkehr geschützt.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
20 mm → 120 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<1 ms
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, fotosensor ip65, fotosensor, baumer naeherungsschalter, 4981795, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Baumer, FHDK10P5101, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 249,39*
€ 5,90*
ab € 220,77*
€ 269,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer
151720
ab € 32,67*
Zubehör
Baumer
150326
ab € 32,68*
Zubehör
Baumer
114501
ab € 4,31*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,86*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.