Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, Power TOPLED Lens IR-Diode, PLCC 4 70mW, 860nm, 55mW/sr, ±25°, 4-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM, Power TOPLED Lens IR-Diode, PLCC 4 70mW, 860nm, 55mW/sr, ±25°, 4-Pin, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-4975431
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4259-Z
EAN/GTIN:
     5059041367608
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = PLCC 4
Strahlstrom = 70mW
Strahlungsstärke = 55mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±25°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 3.4 x 3 x 3.5mm
Linsenform = Dom
Serie = Power TOPLED Lens

IR-LEDs OSRAM Serie Power TOPLED – 850/860 nm. Die Familie Power TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors umfasst SMD-Infrarot-(IR)-LEDs. Sie sind sowohl mit flacher Oberseite als auch mit Kalottenlinse erhältlich. Die Familie Power TOPLED umfasst Hochleistungs-IR-LEDs mit kurzen Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen umfassen: IR-Beleuchtung für Kameras (CCTV), IR-Datenübertragung und Sensortechnik.. Merkmale der IR-LEDs der Serie Power TOPLED: Oberflächenmontage (SMD) PLCC-4-Gehäuse Abmessungen: 3 x 3,4 mm Vielzahl von Linsentypen: flache Oberseite und Kalotte Wellenlänge: 850 nm oder 860 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
PLCC 4
Strahlstrom:
70mW
Strahlungsstärke:
55mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±25°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
3.4 x 3 x 3.5mm
Linsenform:
Dom
Serie:
Power TOPLED Lens
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, SMD-LED, ir led array, smd diode, 4975431, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4259Z, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
372
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 1,386*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.