Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.3mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU MOD II Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.3mm²,
Artikel-Nr.:
     108EL-4958919
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182206-2
EAN/GTIN:
     5059040547742
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
awg 26 crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse
Serie = AMPMODU MOD II
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.1mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Steckverbinder-Crimpkontakte TE Connectivity AMPMODU Mod II. Eine Serie von Crimp-Buchsenleistenkontakt für den Einsatz in den Steckverbindergehäusen AMPMODU Mod II. Die Kontakte der Serie AMPMODU Mod II sind in den Ausführungen verzinnt oder vergoldet und für die Drahtgrößenbereiche 24 bis 20 AWG und 26 bis 22 AWG erhältlich. Teilenummern 280530-x, 181270-x und 181271-x sind Kontakte mit Standard-Anpressdruck. Teilenummern 280708-x, 281556-x, 182206-x und 182207-x sind Kontakte mit hohem Anpressdruck. Anwendung. Kfz Tragbare Geräte Gaming Medizinbereich Telekommunikation Prüfung und Messung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMPMODU MOD II
Minimale Drahtgröße mm2:
0.1mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, 4958919, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1822062, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82710
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0662*
€ 0,1412*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,1462*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,147*
2 Tage
2004
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,164*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 0,1687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1462*
€ 0,174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1336*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,0776
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
181270-2
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
280358-0
ab € 0,0919*
Zubehör
TE Connectivity
280366
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
280515
ab € 0,77*
Zubehör
TE Connectivity
280359
ab € 0,0902*
Zubehör
TE Connectivity
280360
ab € 0,0934*
Zubehör
TE Connectivity
280361
ab € 0,195*
Zubehör
TE Connectivity
280365
ab € 0,32*
Zubehör
TE Connectivity
91537-1
ab € 922,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.