Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54 mm 280361 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1078831-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54 mm 280361 1 St.

MOD II Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-1 · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 22.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.7 mm · Produktabmessung, Länge: 4.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD II · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.8 x 22.3 x 13.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13.7 mm
Produktabmessung, Länge:
4.8 mm
Produktabmessung, Breite:
22.3 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD II
Herst.-Teilenr.:
280361
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-1
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, buchsengehäuse, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, TE Connectivity, 280361, AMPMODU, 164-8586
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
5
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 0,489*
1 Tag
5121
10
€ 14,99*
ab € 0,373*
€ 0,97*
1 Tag
1519
5
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 1,00*
Lager 102
1205
3
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
181270-2
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
181270-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
182206-2
ab € 0,0509*
Zubehör
TE Connectivity
826629-8
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.