| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4949791 Herst.-Nr.: G3000C VI EAN/GTIN: 5059045522775 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = HPPE Schlitze = Nein gefüttert = Nein Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Micro Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = G3000 Erfüllte Normen = EN397
EN397. Schutzhelme, G3000. Robuster Sicherheitshelm aus UV-stabilisiertem ABS, mit guter Belüftung und größerem Sichtfeld Ausgezeichnete Stoßaufnahme und -verteilung Futter mit Vierpunktaufhängung, Clipverstellgurt und gepolstertem Schweißband Umkehrbar, für Arbeiten in engen Räumen, oder bei Vermessungen 30mm Seitenschlitze zum Anstecken von Visieren und Ohrschützern Standardgröße, für Kopfmaße von 54 bis 62cm Kinnriemen optional Siehe auch Sicherheits-Satz Best.-Nr.< 494-9785') 494-9785/ Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | HPPE | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Micro | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | G3000 | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m peltor schutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 4949791, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, 3M PELTOR, G3000CVI, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |