Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core ELR Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 1mm / 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4882294
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     40.841.040.1037
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Modellnummer = ISO-Core ELR
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3.8%
Anteil Zinn = 95.5%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 1000g
Flussmittel Anteil = 1%
Anteil Kupfer = 0.7%

DIN EN 29454, EN 61190. Lötdraht bleifrei ISO-Core® EL, RA, ELR. Lötdraht in bleifreier Legierung Sn95,5Ag3,8Cu0,7 auf Kunststoffspulen Flussmittelseele auf Basis von modifizierten Harzen und organischen Aktivierungsstoffen Ausführung EL mit 3,5% Flussmittel halogenfrei, für allgemeine Lötarbeiten RA mit 2,5% halogenhaltig aktiviert, zur Reparatur auch oxidierter Lötstellen ELR mit 1% Flussmittel, halogenfrei No-Clean, besonders geeignet für die SMD-Bestückung Schmelzpunkt 217°C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ISO-Core ELR
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3.8%
Anteil Zinn:
95.5%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
1000g
Flussmittel Anteil:
1%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn95,5ag3,8cu0,7 1,0mm, lötzinn, lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7, 4882294, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 408410401037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.