Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics D44H8 THT, NPN Transistor 60 V / 20 A, TO-220 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics D44H8 THT, NPN Transistor 60 V / 20 A, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4859137
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     D44H8
EAN/GTIN:
     5059042316568
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 20 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 50 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.15 x 10.4 x 4.6mm

NPN-Leistungstransistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
20 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
50 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.15 x 10.4 x 4.6mm
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, 4859137, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, D44H8, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 1,15*
1 Tag
342
1
€ 14,99*
ab € 0,514*
€ 1,174*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 47,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.