Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS D44H8 BIPOLARTRANSISTOR NPN 60V, 10A, TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341713
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     D44H8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Dauer-Kollektorstrom: 10 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 60 hFE
  • Verlustleistung: 50 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, D44H8, 2341713, 234-1713
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,40*
    € 0,80*
    Lager 139
    338
    1
    € 14,99*
    ab € 0,514*
    € 1,184*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.