Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4835210 Herst.-Nr.: 66.9407-100-22 EAN/GTIN: 5060641252898 |
| |
|
| | |
| Leitungslänge = 1m Nennstrom = 32A Farbe = Rot Nennspannung = 600V Anschluss A Gender = Stecker Anschluss B Gender = Stecker Anschluss A ummantelt = Ja Anschluss B ummantelt = Ja Anschluss A stapelbar = Ja Anschluss B stapelbar = Ja Anschluss A Ausrichtung = Gerade Anschluss B Ausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Messing, Kupferlegierung Sicherheitskategorie = CAT II 600V Betriebstemperaturbereich = -10 → +70 °C
IEC/EN 61010-031. Stapelbare Mehrkontakt-Messleitungen, 4 mm, PVC-Isolierung, KAT. II. Die stapelbaren Mehrkontakt-Messleitungen KAT. II, 4 mm, mit PVC-Isolierung sind äußerst flexible Messleitungen, die besonders für den Anschluss von elektrischen Geräten geeignet sind, die derzeit über keine Sicherheitsbuchsen verfügen. Diese Mehrkontakt-PVC-Messleitungen sind mit stapelbaren Multilam-Steckverbindern mit 4 mm Durchmesser an beiden Enden ausgestattet, die über Schutzmanschetten und zurückziehbarer Hülse verfügen, um ein versehentliches Berühren zu verhindern, ausgelegt für 32 A, 600 V. Teil des 4-mm-Sicherheitssystems Einziehbare Hülsen, um eine versehentliche Berührung der Sonden zu verhindern PVC-Isolierung KAT. II 32 A, 600 V Weitere Informationen: | | Leitungslänge: | 1m | Nennstrom: | 32A | Farbe: | Rot | Nennspannung: | 600V | Anschluss A Gender: | Stecker | Anschluss B Gender: | Stecker | Anschluss A ummantelt: | Ja | Anschluss B ummantelt: | Ja | Anschluss A stapelbar: | Ja | Anschluss B stapelbar: | Ja | Anschluss A Ausrichtung: | Gerade | Anschluss B Ausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Messing, Kupferlegierung | Sicherheitskategorie: | CAT II 600V | Betriebstemperaturbereich: | -10 → +70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel lamellenstecker rot, bananenstecker kabel, laborkabel bananenstecker, 4835210, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Staubli, 66940710022, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,45* | € 8,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,8022* | € 8,3922* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,28* | € 9,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,98* | € 10,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 9,41* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|