Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 10 m, PNP Ausgang, M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4805001
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX-411-P-Z
EAN/GTIN:
     5059039681945
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 10 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <1 ms
Betriebstemperatur min. = -25°C

CX-400 - Einweglichtschranke. Die CX-400-Serie sorgt für verringerten Energieverbrauch von bis zu 60 %, sie ist zuverlässig und benutzerfreundlich. Die CX-400-Serie hat drei verschiedene Arten von Kabellängen Sensoren, die umwelt- und benutzerfreundlich sind Zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen Ultrakompakte Bauweise Einweglichtschranken mit großer Reichweite oder mit sichtbarem Punkt Hell-/dunkelschaltend Kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
10 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<1 ms
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,96*
€ 80,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,89*
€ 80,73*
€ 5,90*
ab € 64,67*
€ 81,86*
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 86,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 103,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.