Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 10 m, PNP, 12-24 VDC, M8-Steckverbinder, IP67, CX411PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 10 m, PNP, 12-24 VDC, M8-Steckverbinder, IP67, CX411PZ
Einweglichtschranke, 10 m, PNP, 12-24 VDC, M8-Steckverbinder, IP67, CX411PZ
Artikel-Nr.:
     4502-24G1370
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX411PZ
EAN/GTIN:
     4099889430226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweglichtschranke, Spannungsversorgung 12-24 VDC, Reichweite 10 m, Ausgang PNP, M8-Stecker
Weitere Informationen:
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
10 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,96*
€ 80,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,89*
€ 80,73*
€ 5,90*
ab € 64,67*
€ 81,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 86,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,59*
€ 87,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.