Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M8 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M8 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP67
Omron M8 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-4792624
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2AS08KN04M1B1
EAN/GTIN:
     4547648162456
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M8 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 43mm
Gleichspannung max. = 32V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 1kHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kurzes E2A-Edelstahlgehäuse M8. Eigenschaften und Vorteile. Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBTP. LED-Anzeige. Betriebstemperatur: –40 bis +70 °C. Versorgungsspannung: 12 bis 24 V dc. Max. 200 mA. EN60947-5-2. Kurzschluss-, Überspannungs- und Verpolungsschutz. Entwickelt und getestet für lange Lebensdauer. Edelstahl- und Messing-Gehäuse
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M8 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
43mm
Gleichspannung max.:
32V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
1kHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, 4792624, Automation, Sensoren, Omron, E2AS08KN04M1B1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,20*
€ 38,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,07*
€ 39,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,31*
€ 41,52*
€ 5,90*
ab € 48,78*
€ 77,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,85*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 17,84*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,48*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.