Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Blau Druckverriegelung Rund Rund Kunststoff, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Blau Druckverriegelung Rund Rund Kunststoff, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-4721650
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     254834 M22-DZ-B-GB14
EAN/GTIN:
     4015082548346
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Tastkappe
drucktaster 22mm eaton
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Blau
Drucktastenform = Rund
Drucktasterbetätigung = Druckverriegelung
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Drucktastenmarkierung = RESET
Drucktastendurchmesser = 29.5mm
Beleuchtet = Nein
Betriebstemperatur min. = -25°C

Rückstelltaster. Rückstelltaster mit verlängertem Schaft Zur Betätigung von Schaltelementen, die auf der Tafelrückwand oder den Teleskophaltern montiert sind, sowie von Rückstellungen an Überlastschaltern Taster ist mit Dichtungsring vor Umwelteinflüssen nach IP65 geschützt Blaue Tasterplatte beschriftet mit 'RESET', um von anderen Betätigungselementen zu unterscheiden Schaft des Tasters auf erforderliche Länge kürzbar Herst.-Teile-Nummer: M22-DZ-B-GB14 Schaftlänge: 90mm
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Blau
Drucktastenform:
Rund
Drucktasterbetätigung:
Druckverriegelung
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Drucktastenmarkierung:
RESET
Drucktastendurchmesser:
29.5mm
Beleuchtet:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: tastkappe eaton, betätigungselement, 4721650, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 254834M22DZBGB14, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 8,90*
ab € 5,25*
€ 7,34*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,37*
€ 7,50*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 8,41*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 9,42*
Lager 108
104
1
€ 8,95*
ab € 7,91*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,76*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,77*
Zubehör
Eaton
014752 XTOM012AC1
ab € 30,36*
Zubehör
Eaton
278448 ZB32-2,4
ab € 36,79*
Zubehör
Eaton
278449 ZB32-4
ab € 32,59*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,51*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,59*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,55*
Zubehör
Eaton
014708
ab € 24,46*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,35*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,43*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,75*
Zubehör
Eaton
210073
ab € 182,07*
Zubehör
Eaton
139575
ab € 179,09*
Zubehör
Eaton
210074
ab € 182,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.