Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTI 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 61-teilig verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MTI 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 61-teilig verchromt
MTI 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 61-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-4683592
Hersteller:
     MTI
Herst.-Nr.:
     568-038
EAN/GTIN:
     4260492830172
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Spezialstecknuss
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Stückzahl = 61
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

3/8" Wellenprofil-Satz, 61-teilig. Passend für zöllige und metrische Schrauben, sowie E-Profil Alle Teile nach DIN-Norm Sicherheitsknarre mit Auswurfknopf Selbst Schrauben mit beschädigtem Sechskant lassen sich einfach lösen 61-teiliger Satz wird im PE-Hartschalenkoffer geliefert. Werkzeugsatz aus Chrom-Vanadium Stahl mit Wellenprofil, welches die Kräfte direkt auf die Flanken überträgt, was Schrauben und Muttern schont.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Stückzahl:
61
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,15*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,86*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,64*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.