Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 30 → 500 mm PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 30 → 500 mm PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, IP65
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 30 → 500 mm PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-4585117
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB500-18GM75-E6-V15
EAN/GTIN:
     5059040254343
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 30 → 500 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 85mm
Schaltfrequenz = 5-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Messing vernickelt°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Einfach- und Zweifachschalter, M18. Vernickeltes Messinggehäuse Schaltstrom von 200 mA und Ruhestrom von 50 mA
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
30 → 500 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
85mm
Schaltfrequenz:
5-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickelt°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall näherungsschalter pepperl & fuchs, ultraschall sensor, ultraschall sensor pepperl, 4585117, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, UB50018GM75E6V15, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,46*
€ 240,44*
Frei Haus
ab € 230,90*
€ 255,56*
Frei Haus
ab € 234,36*
€ 258,15*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 234,23*
€ 258,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 291,33*
€ 327,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112243
ab € 11,69*
Zubehör
Hirschmann
933175100 ELWIKA 5012 PG7
ab € 6,42*
Zubehör
Hirschmann
933167100 ELWIST 5012 PG7
ab € 7,48*
Zubehör
Hirschmann
933170100
ab € 11,85*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,09*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V15-G-2M-PVC
ab € 8,62*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UB-PROG2
ab € 82,49*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.