Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB A Line TA42 Thermisches Überlastrelais 2,91 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 32 A, 90mm x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4560231
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ311201R1002
EAN/GTIN:
     5059041913966
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 22 → 32 A
Kontaktnennstrom = 32 A
Reihe = A Line
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = TA42
Montageart = Markierclips
Leistung = 2,91 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 54mm
Tiefe = 111mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +55 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
22 → 32 A
Kontaktnennstrom:
32 A
Reihe:
A Line
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
TA42
Montageart:
Markierclips
Leistung:
2,91 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
54mm
Tiefe:
111mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +55 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, abb leistungsrelais, ly relais, 4560231, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ311201R1002, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.