Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-E 24/10.0 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-E 24/10.0 Netzteil Grau
ABB CP-E 24/10.0 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77291209
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427035R0000
EAN/GTIN:
     4016779669696
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Eingangsstrom
10 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
1445 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
123.6 mm
Höhe
123.6 mm
Gewicht
1334 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.