Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-E 24/5.0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-E 24/5.0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W
ABB CP-E 24/5.0 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77291208
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427034R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
115/230 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
5 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.2 mm
Tiefe
123.6 mm
Höhe
123.6 mm
Gewicht
882 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
998 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,46*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,66*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,35*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.