Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -50°C → +180°C, 2.5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -50°C → +180°C, 2.5m Leitung
Jumo PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -50°C → +180°C, 2.5m Leitung
Jumo PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -50°C → +180°C, 2.5m Leitung
Jumo PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -50°C → +180°C, 2.5m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-4542227
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000
EAN/GTIN:
     5060641251945
Suchbegriffe:
PT1000
Prüfspitze
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 50mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +180°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2.5m
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Prüfspitze
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 10 s (Wasser) 98 s (Luft)

Einsteck-Widerstandsthermometer. Einsteck-Widerstandsthermometer werden hauptsächlich zur Messung der Temperatur in Flüssigkeiten und Gasen verwendet. Anwendungsgebiete sind unter anderem die Klima- und Kälteindustrie, der Bau von Heizungsanlagen/Öfen/Anlagen und die Labortechnik. Je nach Ausführung sind die Anschlusskabel für trockene oder feuchte Räume mit einem Temperaturbereich von -50 bis +400 °C geeignet. Die Verbindungskabel-Übergangsstellen sind strainentlastet. Ein Knickschutz ist optional erhältlich. Ein Pt100-Temperaturerfassungselement gemäß DIN EN 60751, Klasse B in 2-adriger Schaltung, wird standardmäßig als Messeinsatz verwendet - Versionen mit Pt500 oder Pt1000 sind ebenfalls möglich. Der Anschluss ist optional auch in 3- und 4-adrigen Stromkreisen erhältlich.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
50mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+180°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2.5m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Prüfspitze
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
Reaktionszeit:
10 s (Wasser) 98 s (Luft)
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt1000, 4542227, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 9021501037810031650112500000, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4553968
ab € 26,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.