| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-450751 Herst.-Nr.: HCNW3120-000E EAN/GTIN: 5059041119382 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Transistor Durchlassspannung max. = 1.95V Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 0.1µs Eingangsstrom max. = 16 mA Isolationsspannung = 5 kV eff Logik Ausgang = Ja Fallzeit typ. = 0.1µs
Optokoppler mit isoliertem Gate-Treiber, Broadcom. Die optisch isolierten Gatter-Ansteuerungsgeräte von Avago Technologies wurden zum Ansteuern von IGBT- und Leistungs-MOSFET-Transistoren entwickelt. Die Optokoppler verfügen über Rail-to-Rail-Ausgang, schnelle Gate-Schaltgeschwindigkeit, hohe Gleichtaktunterdrückung (CMR) und verstärkte Isolierung. Broadcom R2Coupler TM-Isolationsprodukte bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für kritische Automobil- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind. Die isolierten Gate-Ansteuerungs-Optokoppler sind ideal für den Einsatz in Motorsteuerungs- und Leistungswandlungs-Anwendungen geeignet. Dies ist eine Lösung, bei der die Logiksignale von hohen Spannungen isoliert und geschützt sind. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Transistor | Durchlassspannung max.: | 1.95V | Anzahl der Pins: | 8 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 0.1µs | Eingangsstrom max.: | 16 mA | Isolationsspannung: | 5 kV eff | Logik Ausgang: | Ja | Fallzeit typ.: | 0.1µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 450751, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCNW3120000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,83* | € 5,62* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,23* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|