Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,23 mm², 24 AWG 30m Sortiert PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0.20 mm Litzen UL1007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,23 mm², 24 AWG 30m Sortiert PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0.20 mm Litzen UL1007
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,23 mm², 24 AWG 30m Sortiert PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0.20 mm Litzen UL1007
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,23 mm², 24 AWG 30m Sortiert PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0.20 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-4506697
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HUKIT40 NC032
EAN/GTIN:
     5059039012350
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,23 mm²
Mantelfarbe = Sortiert
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 7/0.20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1007
Serie = Wire Kits
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Resistent gegen = Chemikalien, Öle, Lösungsmittel

HUKIT40 NC032Drahtgröße: 24 AWG (0,23 mm2)Farben: Weiß, Schwarz, Rot, Grün, BlauKabellänge: 30,5 m (100 ft)Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C300 VKabel nachbestellen: 3050
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,23 mm²
Mantelfarbe:
Sortiert
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
7/0.20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1007
Serie:
Wire Kits
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Resistent gegen:
Chemikalien, Öle, Lösungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24 weiss, litze, litze awg24, 4506697, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, HUKIT40NC032, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 127,17*
€ 157,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 209,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 216,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,60*
€ 232,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
1 Stück enthält 152 Meter (ab € 1,15527* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,57*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 260,41*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,26*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.