Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 24AWG / 18AWG max., Typ Universal MATE-N-LOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-849136
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     90548-2
EAN/GTIN:
     5059040613706
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Trapez Presseinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Serie = Pro-Crimper III

SDE-Matrizen-Baugruppen (Standard Die Envelope) TE Connectivity. SDE-Matrizen-Baugruppen für den Einsatz mit der SDE-Crimpzange (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III (Best.-Nr. ; 849-114 849-114 ) für die kommerzielle Anwendung und der SDE-SA-Hand-Crimpzange (Best.-Nr. ; 448-7883 448-7883 ) für die kommerzielle Anwendung. Diese Crimpmatrizen sind präzise entwickelt und gefertigt und für den Einsatz mit einer Reihe von Crimp-Anschlussklemmentypen geeignet.
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Serie:
Pro-Crimper III
Weitere Suchbegriffe: Trapezpresseinsatz, te connectivity crimpeinsatz, trapez presseinsatz, 849136, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 905482, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 194,14*
€ 249,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,99*
€ 250,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,52*
€ 298,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,60*
Zubehör
TE Connectivity
1804030-1
ab € 37,64*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,0973*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 197,15*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 189,01*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 252,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.