Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrize Pro-Crimp Superseal 58583-2 58583-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1270444-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     58583-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Matrize Pro-Crimp Superseal 58583-2 58583-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Matrize Pro-Crimp Superseal

Matrize für Superseal 1.5.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Superseal 1.5
Marke:
TE Connectivity
Herst.-Teilenr.:
58583-2
Typ (Hersteller-Typ):
58583-2
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Matrizensatz, Crimpeinsätze, te connectivity crimpeinsatz, buchsenkontakt, TE Connectivity, 58583-2, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 203,41*
€ 283,15*
Frei Haus
ab € 242,81*
€ 297,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 249,90*
€ 297,19*
€ 5,90*
ab € 307,63*
€ 383,52*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 435,98*
€ 504,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
282109-1
ab € 0,0633*
Ähnlich
TE Connectivity
282110-1
ab € 0,0567*
Ähnlich
TE Connectivity
282109-3
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.