Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Weiß Rastend Rund Rund Kunststoff, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Weiß Rastend Rund Rund Kunststoff, IP69
Artikel-Nr.:
     108EL-4465372
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78635806 M22-DRL-W+M22-A
EAN/GTIN:
     5060641276498
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
betätigungselement
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Weiß
Drucktastenform = Rund
Drucktasterbetätigung = Rastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 69K
Drucktastenmarkierung = Unmarkiert
Drucktastendurchmesser = 29.7mm
Beleuchtet = Ja
Betriebstemperatur max. = +70°C

Drucktaste,rastend, flach, beleuchtet
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Weiß
Drucktastenform:
Rund
Drucktasterbetätigung:
Rastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 69K
Drucktastenmarkierung:
Unmarkiert
Drucktastendurchmesser:
29.7mm
Beleuchtet:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: eaton betätigungselement, 4465372, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 78635806M22DRLW+M22A, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
211
€ 14,99*
ab € 16,66*
€ 24,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,83*
€ 30,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121377 SWD4-8FRF-10
ab € 33,08*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,27*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,98*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216557
ab € 3,70*
Zubehör
Eaton
216563
ab € 5,29*
Zubehör
Eaton
216407
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
116016 M22-SWD-A4
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
254834 M22-DZ-B-GB14
ab € 5,26*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,42*
Zubehör
Eaton
116027 SWD4-3LF8-24-2S
ab € 12,70*
Zubehör
Eaton
116022 SWD4-8SF2-5
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
M22-K10
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.