Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte aus PVC LxB 900x600 mm Farbe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AL060001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AL060001
EAN/GTIN:
     5060087950259
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatten aus PVC Rillen-Struktur, Höhe 9 mm

Anwendung
Ideal an trockenen Arbeitsplätzen, für leichte bis mittlere Beanspruchung.

Ausführung
• einlagige, ergonomische PVC-Matte mit griffiger Rippenoberfläche
• rutschfest und stoßdämpfend, isoliert gegen Kälte und schützt den Industrieboden
• Rutschhemmung R 10 nach EN 13552
• Brandschutzklasse B2 nach DIN 54332 / DIN 4102
• Gewicht ca. 3,5 kg/m²
• Bez.-Nr. 182/187/192/197: mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung

Ausführung
• entlastet die Rücken- und Beinmuskulatur und verhindert bei langen Stehphasen frühzeitige Ermüdungserscheinungen
• erhöht die allgemeine Trittsicherheit
• leicht in gewünschte Abmessung und Form zu schneiden

Hinweis
Meterware bis max. Länge 18,3 m: Wir schneiden die gewünschte Länge gerne zu. Die zugeschnittenen Matten sind jedoch vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

Lieferung
Matten werden mit abgeschrägten Kanten geliefert, auch bei Zuschnitten!
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
PVC
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Nein
Länge:
900 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Nein
Temperaturbeständigkeit min.:
0 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
600 mm
Oberflächenstruktur:
Rillen / geschlossen
Farbe:
Grau
Materialstärke:
9 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, Bodenmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,89*
€ 30,27*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 22,57*
€ 31,41*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 31,51*
1
€ 5,90*
ab € 20,77*
€ 32,84*
Lager 245
3
1
€ 7,90*
ab € 38,82*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,35*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,19*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,60*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,21*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 23,08*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 37,99*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,27*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,46*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,548*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,09*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 112,92*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.