Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,34 mm² Ø 8.3mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,34 mm² Ø 8.3mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-4451806
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034510
EAN/GTIN:
     5059039225613
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 10
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 8.3mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Aderlitzen = 7/0,25 mm°C

VDE 482, VDE 0472, IEC 332.1 und DIN 47100 Farbcode. Unitronic® LiYCY Kabel. Die Datenkabel der Serie Unitronic LiYCY von Lapp sind DIN-Farbcodierung und ideal für Anwendungen mit niedriger Frequenz. Diese Daten- oder Signalkabel werden für Computer und elektronische Steuergeräte verwendet und sind zur Minimierung elektrischer Störungen geschirmt. Abmessungen und Außendurchmesser dieses Kabels sind gering, sodass es sich für feste Installationen eignet, bei denen Platzersparnis wichtig ist. Das Kabel Unitronic LiYCY ist schwer entflammbar und für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Aderisolierung mit PVC-Basis Adern in Litzen zusammengefasst Farbcodierung nach DIN Abschirmungsgeflecht aus verzinnten Drähten Transparente Außenummantelung aus speziellem PVC-Gemisch Schwer entflammbar gemäß VDE 0472, Teil 804, Prüfart B (IEC 332.1) Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Anwendungen Dieses mehradrige CY-Kabel ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B.: RS 232 Prozesssteuerung Kommunikation, Signal und Steuerung Signal und Rundfunk Zubehör Kabel der Serie Unitronic LiYCY sollten mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Daher bietet Lapp eine Serie geschirmter Kabelverschraubungen mit niedrigem Widerstand an. 839-5331 839-5331 ist eine M16-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5340 839-5340 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5343 839-5343 ist eine M25-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5347 839-5347 ist eine M32-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5356 839-5356 ist eine M40-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 839-5359 839-5359 ist eine M50-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
10
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
8.3mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Aderlitzen:
7/0,25 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp cable liycy, alarmkabel, 4451806, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0034510, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,18012*
€ 1,28012*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,24*
€ 1,35*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7363*
€ 1,8397*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,91*
2 Tage
200
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8397*
€ 2,18924
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7763*
€ 2,1138
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7363*
€ 2,0662
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 183,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030+53019030
ab € 19,98*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.