Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 Polyamid Grau 6mm/ 12mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-389606
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015030+53019030
EAN/GTIN:
     5059039231836
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = UL 94 V2
Betriebstemperatur min. = -20°C
Standards = CE, cUL gelistet
Betriebstemperaturbereich = -20 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
UL 94 V2
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Standards:
CE, cUL gelistet
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 389606, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53015030+53019030, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,97*
€ 36,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019030
ab € 0,11099*
Zubehör
Fair-Rite
0443800506
ab € 0,831*
Zubehör
Lapp Kabel
52003410
ab € 0,64*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.