Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 10x0,34mm2; PVC; grau; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 10x0,34mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 10x0,34mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-10X0.34
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 8,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10x0,34mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,19294*
€ 1,89294*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,50*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 5,50*
1 Tag
122
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,87*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,77*
€ 33,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030+53019030
ab € 19,99*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.