Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Datenkabel 0,25 mm² Ø 3.8mm PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4451430
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028302
EAN/GTIN:
     5060641229432
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = LiYY
Außendurchmesser = 3.8mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Betriebsspannung = 500 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYY
Außendurchmesser:
3.8mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Betriebsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4451430, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0028302, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 18,69*
Lager 108
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 20,59*
€ 29,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,87*
€ 39,25*
1 Tag
5
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 21,19*
€ 39,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,31*
€ 34,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4118* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111000+53119000
ab € 6,41*
Zubehör
Lapp Kabel
53015000+53019000
ab € 15,29*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.