Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG7 Polyamid Grau 2.5mm/ 6.5mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-389577
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015000+53019000
EAN/GTIN:
     5060641260862
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 ip68
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = PG7
Kabeldurchmesser max. = 6.5mm
Kabeldurchmesser min. = 2.5mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG7
Kabeldurchmesser max.:
6.5mm
Kabeldurchmesser min.:
2.5mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: 389577, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53015000+53019000, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019000
ab € 0,07997*
Zubehör
Lapp Kabel
53102001
ab € 0,0936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.