| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5352141 Herst.-Nr.: 0028302/50 EAN/GTIN: 4044774707860 |
| |
|
| | |
| Lapp Steuerkabel 2 x 0.25 mm² ungeschirmt Kupferlitze blank grau (0028302/50) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel liyy 2x05, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, lapp, grau, ungeschirmt, 0028302, 002830250, mehradriges, kabel, 0.25mm², unitronic, liyy, steuerkabel, 0.25, kupferlitze, blank, 0028302/50, 025mm, 2x025, 25mm² |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 11,44* | € 18,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,01* | € 39,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|