Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B6-30-10-01 B Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB B6-30-10-01 B Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
ABB B6-30-10-01 B Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
Artikel-Nr.:
     108EL-4450825
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211001R0101 B6-30-10-01
EAN/GTIN:
     4013614051210
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Spulenspannung = 24 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 9 A
Leistung = 4 kW
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 57.5mm
Tiefe = 46.5mm
Betriebstemperatur max. = +55°C

B(C)6 / B(C)7 - Kleinschütz für Schraub- oder ,DIN-Schienenmontage. B(C)6 - Motorleistung 4kW B(C)7 - Motorleistung 5,5kW 4-polig Schalten von ohmschen Lasten (Gebrauchskategorie AC1) Schalten von Käfigläufermotoren (Gebrauchskategorie AC3) Für Schraub- oder DIN-Schienenmontage Baubreite 47,5mm Brummfrei
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
9 A
Leistung:
4 kW
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
57.5mm
Tiefe:
46.5mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 24v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, 4450825, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, GJL1211001R0101B6301001, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 35,39*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.