Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS116 Motorschutzschalter, 16 A 90mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB MS116 Motorschutzschalter, 16 A 90mm x 45mm
ABB MS116 Motorschutzschalter, 16 A 90mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4450409
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250000R1011 MS116-16
EAN/GTIN:
     4013614320347
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Nennstrom = 16 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MS116
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 80.1mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebsspannung = 690 V
Ausschaltvermögen = 18 kA

UL, CSA, ship approvals. MS 116 - Motorschutzschalter. Wirtschaftlicher sicherungsloser Schutz für Antriebe bis 7,5kW Thermische und elektromagnetische Auslösung Abschließbar, als Trenner (nach IEC/EN 60947-1) einsetzbar Kurzschlussfest bis 50 kA Mit Phasenausfall-Empfindlichkeit Temperaturkompensiert Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch moderne Drehgriffbewegung Geringe Lagerkosten, nur 11 Strombereiche bis 16 A Baubreite 45mm. Zubehör:. HKF1 - Hilfsschalter frontseitiger Anbau HK1 - Hilfsschalter seitlicher Anbau rechts SK1 - Signalkontakt für allgemeine Ausgelöstmeldung, seitlicher Anbau rechts IB116 - Isolierstoffgehäuse IP65 QES 4/3N - Isolierstoffgehäuse IP55 SMO 4 - Sammelklemme für N oder PE, für Gehäuse QES 4//3 N UA1-230- Unterspannungsauslöser, seitlicher Anbau links
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MS116
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
80.1mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebsspannung:
690 V
Ausschaltvermögen:
18 kA
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, gehäuse für motorschutzschalter ip65, gehäuse für motorschutzschalter, motorschutzrelais abb, 4450409, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM250000R1011MS11616, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,94*
€ 46,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,87*
€ 50,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,01*
€ 50,24*
€ 5,90*
ab € 36,23*
€ 56,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,01*
€ 64,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201903R1002
ab € 7,52*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 19,52*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 19,45*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102
ab € 5,09*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 19,52*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 10,42*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 10,04*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104 PS1-4-0-65
ab € 7,75*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 4,83*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 11,37*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 16,94*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1001
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.