Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Messwerkzeug-Satz, Beide Digitaler Messschieber, Mikrometer, bis 150mm, 0,03 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Messwerkzeug-Satz, Beide Digitaler Messschieber, Mikrometer, bis 150mm, 0,03 mm
RS PRO Edelstahl Messwerkzeug-Satz, Beide Digitaler Messschieber, Mikrometer, bis 150mm, 0,03 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4430449
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4430449
EAN/GTIN:
     5056112004776
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Set Inhalt = Digitaler Messschieber, Mikrometer
Mikrometer Messbereich max. = 25mm
Schieber-Messbereich max. = 150mm
Auflösung = 0,001 mm
Genauigkeit = 0,03 mm
Metrisch oder zöllig = Beide
Material = Edelstahl

In schaumstoffgefüttertem Polypropylen-Tragekoffer. Messschieber ; Mikrometersatz. Ein Satz aus elektronischem Mikrometer und Messschieber für die Wartung oder die Arbeit in der Werkstatt. Mikrometer. 0 bis 25 mm/0 bis 1" Messbereich Elektronisches LCD-Display Umschaltbar: zöllig/metrisch Karbidgehärtete Messflächen. Messschieber. 0 bis 150 mm/0 bis 6" Messbereich Elektronisches LCD-Display Umschaltbar: zöllig/metrisch Edelstahlbacken ; -rahmen Innen-, Außenbacken ; Tiefenmessstange
Weitere Informationen:
Set Inhalt:
Digitaler Messschieber, Mikrometer
Mikrometer Messbereich max.:
25mm
Schieber-Messbereich max.:
150mm
Auflösung:
0,001 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Metrisch oder zöllig:
Beide
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber 150mm, 4430449, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messlehren Sets, RS PRO, 50700150, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Measuring Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,45*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.