Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-MSE Überwachungsrelais 1-phasig, 1-poliger Schließer 4A 2A DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CM-MSE Überwachungsrelais 1-phasig, 1-poliger Schließer 4A 2A DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-4429405
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550801R9300
EAN/GTIN:
     4013614348785
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überwachungsanwendungen = Temperatur
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = DIN-Schienen
Strom erfasst min. = 2A
Strom erfasst max. = 4A
Verzögerungszeit = <100ms
Frequenzabtastungsbereich = 50 → 60Hz
Temperaturempfindlichkeit = Übertemperatur, Untertemperatur
Serie = CM-MSE
Strombereich = 2 → 4A
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Temperatur
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
DIN-Schienen
Strom erfasst min.:
2A
Strom erfasst max.:
4A
Verzögerungszeit:
<100ms
Frequenzabtastungsbereich:
50 → 60Hz
Temperaturempfindlichkeit:
Übertemperatur, Untertemperatur
Serie:
CM-MSE
Strombereich:
2 → 4A
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, überwachungsrelais, 4429405, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR550801R9300, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,66*
€ 41,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,08*
€ 44,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,18*
€ 44,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,35*
€ 44,96*
€ 5,46*
ab € 38,22*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,12*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,36*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.