Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A
Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-4415816
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8VS-06024
EAN/GTIN:
     4536854838668
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 60W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 95mm
Breite = 40mm
Tiefe = 108.3mm
Serie = S8VS
Brumm- und Störspannung = ±2%

.. Netzteile der Serie S8VS, 60 W bis 240 W. Eine Serie von Schaltnetzteilen von Omron mit oder ohne Anzeigemonitor und einfachen Funktionen für leichten Systemeinsatz. Die Einheiten sind für Haushaltsgeräte und Bedienelemente zur Gebäudeautomatisierung geeignet, die zunehmend in gewerblichen und privaten Gebäuden eingesetzt werden. Module mit 60/90/120/180/240/480 W. 90-W-Modelle besitzen einen Anzeigemonitor, der die Ausgangsstandards UL Klasse 2 erfüllt Neue Modelle mit schraubenloser Anschlusstechnik und Anzeigemonitor 3-stellige Statusanzeige mit 7 Segmenten.. 90-W-Modelle besitzen einen Anzeigemonitor, der die Ausgangsstandards UL Klasse 2 erfüllt Neue Modelle mit schraubenlosen Anschlussklemmenblöcken und Anzeigemonitor 3-stellige Statusanzeige mit 7 Segmenten.. .
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
60W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
95mm
Breite:
40mm
Tiefe:
108.3mm
Serie:
S8VS
Brumm- und Störspannung:
±2%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Industrierelais, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, 4415816, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8VS06024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,07*
€ 141,90*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,71*
€ 145,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 136,57*
€ 160,04*
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 165,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 219,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,62*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,00*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,30*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.