Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467399
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467399
EAN/GTIN:
     5056070995925
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene rs pro
hutschiene
hutschiene breite 3,5 cm
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 1m
Breite = 35mm
Höhe = 7.5mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Material = Stahl

DIN-Schienen, 7,5 mm. Eine Auswahl von robusten TS-35 Standard-DIN-Schienen von der bewährten Marke RS PRO zur Montage verschiedener elektrischer und industrieller Geräte. Die TS-35-Schiene oder Hutprofilschiene ist aus kaltgewalztem Stahl gefertigt, der dann verzinkt und blank passiviert wird. Dies gewährleistet eine gute Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Ungeschlitzte Profile und in verschiedenen Längen erhältlich für einfache Befestigung und Verdrahtung. Was ist eine DIN-Schiene?. Eine DIN-Schiene ist eine Metallschiene zum montieren elektrischer, pneumatischer und hydraulischer Bauteile in Schaltschränken, Gehäusegestellen und Tafeln. DIN-Schienen werden gemäß einer Reihe von Standards gefertigt, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) festgelegt wurden. Aufgrund ihres einheitlichen Profils gewährleisten sie, dass Komponenten von verschiedenen unterschiedlichen Herstellern und Lieferanten bezogen werden können, wobei sichergestellt ist, dass alle Produkte auf derselben schiene montiert werden können. Warum sollten Sie die DIN-Schiene mit Hutprofil von RS PRO verwenden?. Mit einer DIN-Schiene von RS PRO können Sie Ihre elektrischen Geräte sicher montieren. Sie bietet einen zentralen Ort zum schnellen und effizienten Anschließen und Warten der Verkabelung. Spart Platz – DIN-Schienenklemmen und kleinere DIN-montierte Komponenten können auf engerem Raum gepackt werden. Spart Zeit – DIN-montierte Komponenten können einfach auf der Schiene eingerastet werden. Relais, Zeitgeber, Überlastschalter und ähnliche Produkte können jedoch auch auf kompatible Sockel montiert werden, um einen schnellen Anschluss zu ermöglichen. Spart Geld – DIN-Schienen bieten eine kostengünstige Lösung, da sie eine höhere Komponentendichte ermöglichen, was die Verdrahtungskosten und den benötigten Platz im Gehäuse verringert. Eigenschaften und Vorteile. Symmetrische Schiene nach Industriestandard – 35 x 7,5 mm (Breite x Tiefe) Verzinktes und blank passiviertes Stahlmaterial Ungeschlitztes Profil 1 m und 2 m Länge Entspricht den Normen EN 5022 und DIN 46277-3. Anwendungen. Die TS-35 Standard-DIN-Schiene mit Hutprofil wird in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen verwendet. Sie ist die beliebteste Schienengröße und kann in fast jedem Gestell, jeder Tafel und jedem Gehäuse in vielen Branchen und Umgebungen gefunden werden. Standard-Hutprofil-Schienen sind ideal für Situationen, in denen kleinere Arten von Komponenten erforderlich sind. Einige der häufigsten sind:. Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen Netzteile Steckrelais Zeitgebermodule Einbaumessgeräte E/A-Geräte Robotik Automatisierungs- und Steuergeräte
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
1m
Breite:
35mm
Höhe:
7.5mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467399, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS351MTDINRAILRS4X1M, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 5,95*
ab € 18,58*
€ 27,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,66*
€ 30,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
423936
ab € 11,03*
Zubehör
RS Pro
467387
ab € 39,45*
Zubehör
RS Pro
467371
ab € 34,72*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.