Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Schaltnetzteil, 60 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 24 VDC 2,5 A Ausgang, DIN-Schienenmontage, Basismodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A
Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648419352
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     247532
EAN/GTIN:
     4547648419352
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Schaltnetzteil, 60 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 24 VDC 2,5 A Ausgang, DIN-Schienenmontage, Basismodell
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
40 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Industrierelais, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, S8VS-06024, S8VS06024, 247532, Gleichstromversorgung, Einphasig, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteil Reiheneinbau, Netzteile, S8VS-A/B, Schaltnetzteil, Sonstige, Sonstige Serien, Optionen und Zubehör, Spannungsversorgung, Spannungsversorgungen, Steuerungskomponenten, Stromver, Stromversorgung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,09*
€ 141,64*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,69*
€ 145,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 136,41*
€ 159,51*
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 164,47*
Frei Haus
ab € 146,82*
€ 170,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,55*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,86*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,46*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.