Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0330, G1/4 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-440789
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     078556
EAN/GTIN:
     5059040012981
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Schließer/Öffner
Einsatzbereiche = Aggressive Medien
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 3mm
Serie = 0330
Maximaler Arbeitsdruck = 4 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +55 °C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Öffnungszeit max. = 20ms
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Schließer/Öffner
Einsatzbereiche:
Aggressive Medien
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
3mm
Serie:
0330
Maximaler Arbeitsdruck:
4 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +55 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Öffnungszeit max.:
20ms
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Aggressive Medien, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 440789, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 078556, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
Bürkert
142695
ab € 76,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.