Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Baumer M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-4370735
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFRM 08P1713/L
EAN/GTIN:
     5059040004283
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M8 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 22mm
Breite = 8mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Geschirmt
Betriebstemperatur min. = -25°C

Sensoren M8. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahlgehäuse. 2 m PVC-isolierte Anschlussleitung. M8-Steckverbinder. PNP-Make-Function (N0). Schutzart IP67. Betriebstemperaturbereich von –25 °C bis +75 °C
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M8 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
22mm
Breite:
8mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 4370735, Automation, Sensoren, Baumer, IFRM08P1713L, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.