Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 64621 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Klar, -40°C bis +80°C, Stärke 0.09mm, 19mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4362813
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64621-00003-00
EAN/GTIN:
     5060641275712
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = PP
Breite = 19mm
Länge = 50m
Stärke = 0.09mm
Farbe = Klar
Klebermaterial = Synthetikgummi
Haftfestigkeit = 15 N/cm
Serie = tesa fix
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
19mm
Länge:
50m
Stärke:
0.09mm
Farbe:
Klar
Klebermaterial:
Synthetikgummi
Haftfestigkeit:
15 N/cm
Serie:
tesa fix
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa pp-klebeband, pp-klebeband, 4362813, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 646210000300, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 5,24*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,27*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,44*
16 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 4,15*
€ 5,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,42*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0884* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.