Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 64621, PP-Folie, 50m x 19mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-64621-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64621-00003-00
EAN/GTIN:
     4005800199691
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 64621, PP-Folie, 50 m x 19 mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa pp-klebeband, pp-klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,24*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,26*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,42*
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 4,15*
€ 5,90*
2 Tage
82
1
€ 14,99*
ab € 3,81*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 144 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 3072 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,069* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 251,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.