Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EX10 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 150 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4311900
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-11EA-PN
EAN/GTIN:
     5059039680894
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 150 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Serie = EX10

Montagehalterungen ebenfalls erhältlich. EX10 - Optosensor, Subminiatur. Ultraflache photoelektrischen Sensoren der Serie EX-10 mit integriertem Verstärke und flexibler Befestigung für viele Anwendungen wie die Positionierung von Leiterplatten, die Erkennung von ICs, die Erkennung von Leiterplattengestellen, die Erkennung von Wafer-Kassetten und die Erfassung dünner Ringe oder die Prüfung auf fehlende Kondensatoren in einer Schale. Elektrischer Stromsparmodus Kurze Ansprechzeit Hintergrundunterdrückung EX-Sensoren gehören zu den kleinsten und schmalsten Sensoren auf dem Markt Trotz der extrem kleinen Bauweise beträgt die maximale Reichweite der photoelektrischen Durchgangsstrahl-Sensoren rund 1000 mm Zwei Ausführungen mit vorderem oder seitlichem Lichtaustritt erhältlich
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
150 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Serie:
EX10
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke panasonic, 4311900, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, EX11EAPN, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,47*
€ 90,17*
€ 5,90*
ab € 69,93*
€ 96,20*
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 96,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,17*
€ 115,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.