Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷150mm; PNP; LIGHT-ON; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷150mm; PNP; LIGHT-ON; 50mA
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷150mm; PNP; LIGHT-ON; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-EX-11EA-PN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-11EA-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polyethylen
Äußere Abmessungen: 3,5x20,5x10mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...0,15m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: EX-10
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,57*
€ 90,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 66,98*
€ 92,18*
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 115,55*
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 118,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,24*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.