Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 13027/2 Rundstecker Montagewerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): 4000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740868-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     13027/2
EAN/GTIN:
     4064161264783
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Bulgin 13027/2 Rundstecker Montagewerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): 4000 1 St.

Montagewerkzeug

Montagewerkzeug für Kontakte Serie SA.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Nennstrom: 8 A · Serie (Rundsteckverbinder): 4000 · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Serie (Rundsteckverbinder):
4000
Herst.-Teilenr.:
13027/2
Typ (Hersteller-Typ):
13027/2
Nennstrom:
8 A
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Montagewerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 13,51*
€ 5,90*
ab € 9,46*
€ 13,64*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 17,01*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 17,01*
2 Tage
94
€ 5,95*
ab € 12,28*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.