Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED SA3349/1 LÖTBUCHSENKONTAKT, 20-24AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3841376
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3349/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Produktreihe Buccaneer 400
  • Produktpalette: 400 Buccaneer
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, buchsenkontakt, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, SA3349/1, 3841376, 384-1376
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,348*
    € 1,928*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,442*
    € 2,389*
    2
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,12*
    € 2,50*
    2 Tage
    50
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,346*
    € 2,50*
    Lager 139
    122
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 14,24*
    € 25,67*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,424* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    13027/2
    ab € 8,82*
    Zubehör
    Bulgin
    14025/8AMP
    ab € 143,05*
    Zubehör
    Bulgin
    14025
    ab € 526,75*
    Zubehör
    Bulgin
    SA3350/1
    ab € 0,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.