Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, AWG 24-20, Lötanschluss, vergoldet, SA3349/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, AWG 24-20, Lötanschluss, vergoldet, SA3349/1
Buchsenkontakt, AWG 24-20, Lötanschluss, vergoldet, SA3349/1
Artikel-Nr.:
     4502-70F5152
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3349/1
EAN/GTIN:
     4099889661552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung als Packungen mit 10 Stück, Lötkontakte Typ SA3. Buchsenkontakte. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Strombelastbarkeit): SA3349/1, 2– und 3polig, 8,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-20
Isolationsdurchmesser:
2,5 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, buchsenkontakt 0,35-0,5 mm2, buchsenkontakt, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,348*
€ 1,928*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,442*
€ 2,389*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,50*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,346*
€ 2,50*
1 Tag
122
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 14,24*
€ 25,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
13027/2
ab € 8,82*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 526,75*
Zubehör
Bulgin
14025/8AMP
ab € 143,05*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.