Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelhalter Halteklammer zum Schrauben PVC Schwarz 23,8 mm x 3.2mm x 29mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-425979
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     201-20020 R2-PVC-BK
EAN/GTIN:
     5022660328008
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelclip/Klemmenart = Halteklammer
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Länge = 29mm
Breite = 23,8 mm
Tiefe = 3.2mm
Maße [L x B x T] = 29 x 23.8 x 3.2mm

Befestigungsschellen CradleClip. 2-teilige abnehmbare Halterungen Bestehend aus Wiegeschelle C und Haltering R (beide separat erhältlich) Sorgfältige Führung des gebündelten Materials
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Halteklammer
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Länge:
29mm
Breite:
23,8 mm
Tiefe:
3.2mm
Maße [L x B x T]:
29 x 23.8 x 3.2mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, kabelbefestigung, 425979, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, HellermannTyton, 20120020R2PVCBK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10841*
€ 0,14041*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1416*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1115*
€ 0,1445*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11182*
€ 0,14482*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 13,91*
€ 19,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
201-10020 C2-PA6HIR-BK
ab € 55,34*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.